Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14
Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14
Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14
Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14
Paulmann 286.65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75777029
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28665
EAN/GTIN:
     4000870286654
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Die Kopfspiegel Tropfenlampe mit einer Leistung von 2,6 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
220 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
22 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Spiegel
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.