Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Paulmann 3726 Lichtspot Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75777490
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     3726
EAN/GTIN:
     4000870037263
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
LED Einbaupanel Cover-it rund 3000K 12W Weiß
Das weiße Einbaupanel mit einer Leistung von 12 Watt hat eine sehr geringe Bauhöhe und kann deshalb in abgehängten Decken ab einer Hohlraumtiefe von 20 Millimetern montiert werden. Über eine einstellbare Schiene mit Haltefedern lässt sich das Panel in unterschiedliche Lochdurchmesser einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
14 mm
Durchmesser
165 mm
Einbauraum Tiefe
20 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1120 lm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.