Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Funstand 57 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779405
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004316
EAN/GTIN:
     4007249043160
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
  • Selfie-Stab mit Add-On: Stativbeine und Bluetooth-Fernauslöser für perfekte Selfies und vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, z.B. einsetzbar als Tisch-, Hand- und Reisestativ Self-Monopod/Selfie-Stab: - eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - für Selfie-Fotos und –Videos, Blogs, ideal für Reisen und für unterwegs - völlig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod möglich - perfekte Arm-Verlängerung für wackelfreie Selfies und Egoshoots - Teleskopstab ausziehbar bis 57 cm für eine größere Aktionsweite z.B. bei Selbst- und Gruppenaufnahmen, Konzerten - verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille - mit Smartphone-Schnellklemme für rasche Befestigung des Smartphones - drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat - rutschsicherer Gummigriff für festen, sicheren Halt - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,5 cm (Querformat) - Klemmfederhalterung sorgt für festen Halt, mit geriffelten Gummipads an den Auflageflächen zum Schutz des Smartphones - kompaktes Design - Länge min./max.: 16/57cm Bluetooth-Auslöser: - abnehmbarer Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tabletkameras - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone, keine zusätzliche App - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus Tischstativ: - erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) - Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Metall, Kunststoff
Bluetooth
Ja
Minimum Gerätweite
60 mm
Maximum Geräteweite
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
137 g
Länge (max.)
570 mm
Länge, zugeklappt
160 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR1632
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,10*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,91*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.