Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WE-504 Strommesser Elektronisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WE-504 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-504 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-504 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-504 Strommesser Elektronisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779460
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-504
EAN/GTIN:
     5901752481282
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kWh
Display-Typ
LCD
Unterstützte Protokolle
Modbus
Energie
Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
5 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
97.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.