Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli POAG-KBT6DIN Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779493
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leiterquerschnitt
4 - 6 mm²
Produktfarbe
Metallisch, Gelb
Material
Messing, Nickel, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
28 mm
Durchmesser Ausgangsstecker
5.9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0659*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3659*
€ 17,09542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8159*
€ 16,44092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7059*
€ 15,12002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0959*
€ 14,39412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0659*
€ 11,97842
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5009
ab € 212,00*
Zubehör
Stäubli
55.3220-20
ab € 8,14*
Zubehör
Stäubli
55.3225-20
ab € 8,11*
Zubehör
Stäubli
55.3200-100-20
ab € 22,26*
Zubehör
Stäubli
55.3200-300-20
ab € 32,13*
Zubehör
Stäubli
15.2007-200
ab € 44,61*
Zubehör
Stäubli
55.3210-10020
ab € 19,18*
Zubehör
Stäubli
55.3210-30020
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.