Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Noctua NH-D15 chromax.black Prozessor Kühler 15 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75780186
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15 CHROMAX.BLACK
EAN/GTIN:
     9010018000184
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-D15 chromax.black ist eine komplett in Schwarz gehaltene Version von Noctuas vielfach ausgezeichnetem Flaggschiff-Modell NH-D15. Das Erfolgsrezept des Premium-Kühlers bleibt dank der gleichen Doppelturm-Konstruktion und den bewährten NF-A15 PWM Lüftern unverändert: hervorragende Laufruhe in Verbindung mit einer Kühlleistung, die durchaus mit Komplett-Wasserkühlungen konkurrieren kann. Die chromax.black Version mit ihren schwarzen Lüftern und ihrem schwarz beschichteten Kühlkörper kombiniert diese Vorzüge überdies mit einem schicken Stealth-Design. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das renommierte Multi-Sockel-Montagesystem SecuFirm2™, Noctuas beliebte NT-H1 Wärmeleitpaste Wärmeleitpaste sowie volle 6 Jahre Herstellergarantie. Ob für Übertakter oder Silent-Enthusiasten: Der NH-D15 chromax.black ist eine echte Premium-Lösung, die genauso gut aussieht wie sie kühlt! Vielfach ausgezeichneter NH-D15 Kühler Zehntausende Hardware-Enthusiasten rund um den Globus schwören auf die Qualität und Leistung des NH-D15. Mit Empfehlungen von über 200 internationalen Hardware Webseiten gilt er als einer der besten High-End Kühler auf dem Markt. chromax.black Designchromax.black Design Der NH-D15 chromax.black ist von Kopf bis Fuß schwarz: Mit seinem schwarz beschichteten Kühlkörper, schwarzen Lüftern inklusive schwarzer Anti-Vibrations-Pads, schwarzen Lüfterklammern und schwarzen Montageteilen eignet er sich perfekt für komplett in Schwarz gehaltene Systeme und passt auch gut zu anderen Farbschemata. Farblich anpassbarFarblich anpassbar Mit den optionalen NA-HC3 und NA-HC4 Kühler-Abdeckungen sowie den NA-SAVP3 Anti-Vibrations-Pads (erhältlich in schwarz, blau, grün, rot, gelb und weiß) lässt sich der NH-D15 chromax.black einfach an beliebte Farbschemata wie Schwarz/Weiß oder Schwarz/Rot anpassen. Dual-Tower Konstruktion mit 6 HeatpipesDual-Tower Konstruktion mit 6 Heatpipes Im Vergleich mit konventionellen Single-Tower Kühlern bietet die konsequent weiteroptimierte Dual-Tower Konstruktion des NH-D15 mehr Kühloberfläche, bessere Wärmeverteilung und überlegene Luftstromeffizienz im Doppellüfterbetrieb. Verbreiterte Kühlrippen und erweiterte Heatpipe-AnordnungVerbreiterte Kühlrippen und erweiterte Heatpipe-Anordnung Gegenüber dem NH-D14 wurde die Breite der Kühlrippen von 140 auf 150mm erweitert und die Distanz zwischen den Heatpipes erhöht. Die durch diese Maßnahmen erzielte bessere Wärmeverteilung über eine größere Oberfläche trägt maßgeblich zur überlegenen Effizienz des NH-D15 bei. Ausgezeichnete RAM-Kompatibilität im EinzellüfterbetriebAusgezeichnete RAM-Kompatibilität im Einzellüfterbetrieb Dank der zurückgezogenen unteren Kühlrippen bietet der NH-D15 im Einzellüfterbetrieb 62mm Platz für hohe Speichermodule – die meisten aktuellen high-end Module können so problemlos verwendet werden. Im Doppellüfterbetrieb sollte der NH-D15 mit RAM in Standard-Bauhöhe (bis 32mm) verwendet werden. NF-A15 140mm Dual-LüfterNF-A15 140mm Dual-Lüfter Der NH-D15 wird mit zwei nach Noctuas AAO-Standard konstruierten NF-A15 140mm Premium-Lüftern ausgeliefert. Mit fortschrittlichen aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels hat sich der NF-A15 rasch als einer der besten 140mm Lüfter am Markt etabliert. PWM Unterstützung und Low-Noise AdapterPWM Unterstützung und Low-Noise Adapter Die NF-A15 140mm Lüfter des NH-D15 unterstützen PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch die mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1500 auf 1200rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen. Ausgezeichnete KomponentenkühlungAusgezeichnete Komponentenkühlung Die großformatigen, an der Unterseite über die Kühlrippen hinausragenden NF-A15 Lüfter tragen nicht nur zur hervorragenden CPU-Kühlleistung des NH-D15 bei, sondern erzeugen auch einen kräftigen Luftstrom über sockelnahe Mainboard-Komponenten oder -Kühlkörper und ermöglichen so zugleich eine ausgezeichnete Komponentenkühlung. SecuFirm2™ Multi-Sockel MontagesystemSecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und einfache Installation entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-U12S unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156) und LGA20xx (LGA2066, LGA2011-3, LGA2011-0) sowie AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1 und FM2(+). Es ist einfach zu installieren, sorgt für optimalen Anpressdruck und bietet auch bei intensivem Gebrauch über viele Jahre eine perfekte Funktion. Kompatibilität mit älteren und zukünftigen SockelnKompatibilität mit älteren und zukünftigen Sockeln Dank Noctuas SecuFirm2™ Ökosystem kann der NH-D15 mit dem optionalen, kostenlos verfügbaren NM-I3 Montageset zu den älteren Sockeln LGA1366 und LGA775 kompatibel gemacht werden. Soweit technisch möglich, wird Noctua auch für zukünftige Sockel Upgrade-Sets anbieten – so ist der NH-D15 eine sichere Langzeitinvestition! NT-H1 WärmeleitpasteNT-H1 Wärmeleitpaste Noctuas renommierte NT-H1 ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit ausgezeichnetem Anwendungskomfort und hervorragender Zuverlässigkeit vereint. Als beliebte Wahl bei Übertaktern und Enthusiasten rund um den Globus ist NT-H1 zu einem etablierten Standard für Premium-Wärmeleitpasten geworden. Verlötung von Heatpipes und KühlrippenVerlötung von Heatpipes und Kühlrippen Bei vielen Kühlern werden Kühlrippen und Heatpipes durch ein einfaches Pressverfahren verbunden. Aufgrund der thermischen Wechselbeanspruchung sowie der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Aluminium kann sich diese Verbindung über die Jahre lockern, was zu Leistungsverlusten führt. Beim NH-D15 sind Kühlrippen und Heatpipes hingegen verlötet, was einen besseren und über viele Jahre stabilen Wärmeübergang ermöglicht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1320 g
Kühlkörpergewicht
980 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
573 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
150 x 135 x 160 mm
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
150 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
19.2 dB
Luftstrom
140.2 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
115.5 m³/h
Maximum Luftdruck
2.08 mmH2O
Maximaler Luftdruck mit LNA
1.51 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.