Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781041
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9501-HPRBK20EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die PowerScan Familie wurde für den Einsatz in rauester Industrieumgebung entwickelt.
Die Serie bietet flexible Modelloptionen inklusive einer mobilen und einer kabelgebundenen (PD9531) Variante. Bei den mobilen Modellen können Anwender zwischen Bluetooth (PBT9501) oder proprietärem Funk (PM9501) basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System wählen.
Mit ihrer ergonomischen Form und dem intuitiven Zielsystem garantieren sie höchste Erstleseraten und reduzieren unnatürliche Handgelenksbewegungen. Die ruhige, weiße Beleuchtung ist für das menschliche Auge angenehmer als rotes Licht und erleichtert damit auch Erfassungsprozesse an scan-intensiven Arbeitstagen.
Für eine stets sichtbare Lesebestätigung sorgen 3 grüne LED’s (3GL): der patentierte „Green Spot“ bestätigt direkt auf dem Code die erfolgreiche Lesung und zwei LED’s auf dem Gerät unterstützen die Sichtbarkeit aus allen Winkeln. Alle Modelle bieten Multi-Schnittstellen-Optionen: RS-232, Keyboard Wedge, USB und optional Ethernet für den Standard oder Industrieeinsatz.
Die eingesetzte Flüssiglinsen-Technologie verbessert die Tiefenschärfe und erfasst damit sowohl Standardcodes als auch breite und hoch auflösende Codes. Über die Motionix Bewegungs-Sensor-Technologie erfassen die Scanner die natürlichen Bewegungsabläufe von Anwendern und können so automatisch in den gewünschten Scan-Modus wechseln (Hand Held oder Präsentations-Scanning).
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
60000
Batteriereichweite
4.5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Schlüsselanzahl
4 Schlüssel
Alarm
Ja
Zertifizierung
R.E.A.C.H.
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232
Bluetooth-Version
3.0
Funkfrequenz
2400 - 2480 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Arbeitsabstand
90 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,76*
€ 1.314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,21*
€ 1.309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,53*
€ 1.244,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,17*
€ 1.214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,30*
€ 1.187,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.