Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59034 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 36 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59034 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 36 W Schwarz
Goobay 59034 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 36 W Schwarz
Goobay 59034 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 36 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782036
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59034
EAN/GTIN:
     4040849590344
Suchbegriffe:
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
Uniladegerät
Universalladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
36 W
Ausgangsspannung
5, 6, 7.5, 9, 12, 13.5, 15 V
Eingangsstrom
1.2 A
Ausgangsstrom
3 A
Effizienz
84.5 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
55.3 mm
Tiefe
95.4 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
242.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: universalladegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.