Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16Q-32GIS Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782450
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16Q-32GIS
EAN/GTIN:
     4713294224392
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.