Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71475 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71475 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 71475 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 71475 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782476
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71475
EAN/GTIN:
     4040849714757
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.