Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45352 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45352 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 45352 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 45352 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782496
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45352
EAN/GTIN:
     4040849453526
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in UK
Adapter konvertiert keine Netzspannung!
Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ G (VK)
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45354
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.