Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
iStorage diskAshur2 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782629
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-8000-B
EAN/GTIN:
     810111421232
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.648,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,30*
€ 2.091,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,01*
€ 2.074,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,00*
€ 2.000,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,21*
€ 1.975,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,60*
€ 1.961,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.