Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur2 8 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
iStorage diskAshur2 8 TB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782639
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-8000-R
EAN/GTIN:
     810111421485
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,75*
€ 2.279,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,50*
€ 2.277,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,94*
€ 2.205,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,29*
€ 2.154,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,16*
€ 2.092,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.