Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur2 8 TB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
iStorage diskAshur2 8 TB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782645
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-8000-GN
EAN/GTIN:
     810111421607
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.759,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,26*
€ 2.308,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,08*
€ 2.299,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,91*
€ 2.216,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,65*
€ 2.160,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,63*
€ 2.093,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.