Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomic Solutions SpacePole POS C-Frame Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomic Solutions SpacePole POS C-Frame Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Ergonomic Solutions SpacePole POS C-Frame Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75783066
Hersteller:
     Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
     SPCF700-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Kompatibilität
iPad, iPad Air/Pro, Microsoft Surface Go
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.