Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Antec P120 Crystal Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75788639
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-81200-9
EAN/GTIN:
     761345812009
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
10400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
80,120 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,180,240,280,320,360 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.