| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-7578999 Herst.-Nr.: 17113 EAN/GTIN: 4250234571135 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wo Drei- und Einbeinstative aufgrund Ihrer Größe nicht in Frage kommen, kann Ihnen das ausziehbare Klemmstativ von walimex aus der Bredouille helfen. Dank der Klemmvorrichtung lässt sich das Stativ an Geländern, Tischkanten und vielen weiteren Untergründen bis max. 6cm Dicke fixieren. Zusammen mit der Kork-Beschichtung erhalten Sie somit eine stabile Verbindung, so dass verwacklungsfreie Aufnahmen garantiert sind! Das Stativ lässt sich stufenlos zwischen 7cm und 20cm einstellen. Auf dem 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Kameras, Kompaktblitze und weitere Geräte bis zu max. 6kg anbringen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 400 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 110 x 80 x 200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |