Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 217283 Akkuladegerät Schwarz Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 217283 Akkuladegerät Schwarz Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh
XLayer 217283 Akkuladegerät Schwarz Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh
XLayer 217283 Akkuladegerät Schwarz Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75790029
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217283
EAN/GTIN:
     4260458922286
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Extrastarke Leistung im extrakompakten Format: Ihr mobiler USB-Akku in der Größe einer Scheckkarte! So reicht ihm auch der kleinste Platz in Handtasche, Rucksack und Reisegepäck.
Für alle Ihre USB-Mobilgeräte: Laden Sie unterwegs bequem Smartphone, Tablet-PC, mobile Lautsprecher u.v.m. - auch ohne Steckdose in der Nähe!
Laden Sie zwei Geräte gleichzeitig: Das 20.000mAh-Gerät verfügt über 2 USB Ports und ermöglicht simultanes Laden.
Hohe Kapazität für viele Extrastunden: 20.000mAh verlängern die Laufzeit Ihres Smartphones! Ideal beim Camping, Wandern, beim Tagesausflug im Urlaub u.v.m.
Vier LED´s halten Sie dabei immer über den Ladezustand Ihrer Powerbank auf dem Laufenden. Wählen Sie zwischen den beiden Auflade-Möglichkeiten des Ersatzakkus: Laden Sie über das mitgelieferte USB- auf Typ C-Kabel über den USB-C Input, oder über den Micro-USB-Input (Micro-USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten welche über einen 5V-Ladeinput verfügen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
420 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.