Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 217168 Akkuladegerät Schwarz, Blau Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 217168 Akkuladegerät Schwarz, Blau Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh
XLayer 217168 Akkuladegerät Schwarz, Blau Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh
XLayer 217168 Akkuladegerät Schwarz, Blau Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh
XLayer 217168 Akkuladegerät Schwarz, Blau Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75790043
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217168
EAN/GTIN:
     4260458922149
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Clevere Kombination aus Solar-Powerbank und kabelloser Ladestation: Mit dieser ultra-praktischen Powerbank geht Ihnen nie wieder der Saft aus. Ab nach draußen, Sonne tanken! Ob unterwegs oder auf Reisen: Mit dem handlichen Zusatzakku XLayer Powerbank PLUS Solar/Wireless, können Sie Smartphones und Tablets jederzeit wieder aufladen - unkompliziert, umweltfreundlich, überall. Eine LED-Anzeige zeigt dabei die noch vorhandene Batteriekapazität in der Powerbank an. So verfügt das 10.000mAh-Gerät über ein hochwertiges Solar-Panel um jederzeit mobil Ihr Smartphone laden zu können. Nutzen Sie die Powerbank Plus Solar/Wireless Charger mit induktiver Ladefläche von Xlayer, und versorgen Sie Ihr induktionsfähiges Smartphone mit Energie: ohne ein Kabel einzustöpseln! Vorbei ist nun das Gefummel mit Kabeln und Steckern, die Knickschäden bekommen und kaputt gehen. Per zusätzlichen USB-Port frischen Sie die Energiereserven von bis zu zwei Geräten gleichzeitig wieder auf.
Genießen Sie die Unabhängigkeit bei Ihren Outdooraktivitäten mit dieser portablen Powerbank von XLayer - immer und überall.
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar,USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
265 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Silikon
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.