Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-69WKT Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75793629
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-69WKT
EAN/GTIN:
     5056006199694
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
82
Tastatursprache
Tschechisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Tastatur
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
DELL Latitude 5400 / 5401
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.