Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-7W9JY Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75793667
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-7W9JY
EAN/GTIN:
     5056006178095
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
82
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Tastatur
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
DELL Latitude 7300
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.