Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Inter-Tech GT-200 RGB Maus Gaming rechts USB Typ-A 7200 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75794154
Hersteller:
Inter-Tech
Herst.-Nr.:
88884098
EAN/GTIN:
4260455644761
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Die ergonomische, leistungsstarke Nitrox GT-200 RGB Gaming-Maus bietet Ihnen eine Vielzahl individueller Einstellmöglichkeiten. Dabei stehen über die Software 9 frei belegbare Makro-Tasten zur Verfügung, auf denen bevorzugte Befehle und Aktionen für verschiedene Spiele festgelegt werden können. Über die Software oder die integrierte dpi-Taste lässt sich spielend leicht die Geschwindigkeit des PIXART 3212 Sensors der Maus, in sechs Stufen zwischen 500-7200dpi, einstellen. Die seitlich angebrachte Spezialtaste verfügt über zwei unterschiedliche Modi (Modi einstellbar über die Taste unterhalb der Maus), mit der sich im Spiel die dpi-Zahl der Maus wahlweise auf 500dpi reduzieren oder feinjustieren lässt, was ein präziseres Zielen auf weit entfernte Objekte ermöglicht.
Weitere Features sind die seitlich angebrachten Vorwärts- und Rückwärtstasten sowie die 10 wählbaren RGB-Effekte mit 16,8 Mio. Farben, die wahlweise über die Software oder den integrierten RGB-Taster einstellbar sind. Das 1,80m lange, gesleevte USB-Kabel mit integriertem Ferritkern, macht unabhängig von Batterien und sorgt für einen störungsfreien Spielbetrieb. Hochwertige Klickschalter von Huano bieten zudem eine hohe Lebensdauer von weit über 5.000.000 Klicks.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
265 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
143 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
9
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
16 KB
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
gaming maus 9 tasten
,
rgb maus
,
ergonomische maus kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen