| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75794364 Herst.-Nr.: 60258 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die kalten Wintertage können kommen: Mit dem Fußwärmer FWS sind Sie vor niedrigen Temperaturen gefeit und können sich nach einem langen Spaziergang Ihre kalten Füße schnell wieder aufwärmen. Der Fußwärmer arbeitet in 3 frei regulierbaren Temperaturstufen und verfügt über einen besonders weichen, atmungsaktiven Kern. Das Material des Fußwärmers entspricht dem Öko-Tex Standard 100. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Überhitzungsschutz | Ja | | Waschbar | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Automatische Abschaltung nach | 90 min | | Temperaturregelungstyp | Elektronisch | | Integrierter Timer | Ja | | Maximale Waschtemperatur | 30 °C | Energie | Leistung | 100 W | | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |