Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P00924R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P00924R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz
HPE P00924R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75794520
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00924R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.