Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 45-125 Abisolierzange Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 45-125 Abisolierzange Schwarz, Orange
Ideal 45-125 Abisolierzange Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75797244
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
4 mm
Ablösungskapazität (min)
0.5 mm
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
4 mm
AWG Drahtstärke (mind.)
32
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
45-121
ab € 21,52*
Zubehör
IDEAL
45-120
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.