Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB220301 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB220301 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220301 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220301 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808570
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB220301
EAN/GTIN:
     5706998704078
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Kabelaufbau
7x7 twisted strand
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Monitor
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Material
Karbonstahl
Beschichten
PVC
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.