Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument USG-LF44 Signalumsetzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Signalgenerator USG-LF44
RF Signalgenerator USG-LF44
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814755
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     USG-LF44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Weitere Informationen:
Merkmale
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
103 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,60*
€ 631,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,15*
€ 611,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.