| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75815027 Herst.-Nr.: 304244 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Trossen los en schip ahoi! Al na een korte bouwtijd is deze boot klaar om uit te varen op alle wateren – en in alle weersomstandigheden. Hij bestaat uit geperste kurkkorrels en is daardoor vrijwel onzinkbaar. De beste voorwaarden dus voor een weekendje uit aan het water of voor een familievakantie aan het strand. Kleine scheepsbouwers kunnen de kurken boot bovendien naar hartenlust combineren en uitbreiden met vondsten uit de natuur – leuke suggesties hiervoor zijn te vinden in de bijbehorende handleiding. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Material | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 254 mm | | Tiefe | 51 mm | | Höhe | 203 mm |
|
| | |
| | | |
| |