Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Terra Kids Insektenhotel-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Terra Kids Insektenhotel-Bausatz
HABA Terra Kids Insektenhotel-Bausatz
HABA Terra Kids Insektenhotel-Bausatz
HABA Terra Kids Insektenhotel-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75815029
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     304543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Hier finden nützliche Fluginsekten einen geschützten Platz für ihre Eiablage. Der „Rohbau“ des Hotels ist im Handumdrehen fertig, denn dafür müssen nur die Holzteile miteinander verschraubt werden. Ein Blech schützt vor Nässe im Giebelbereich. Für den Innenausbau sind 8 vorgebohrte Äste enthalten, das restliche Füllmaterial dürfen die Kinder selbst in der Natur suchen.
Inhalt:
20 Teile (inkl. Schrauben).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
2186 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.