Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32120 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32120 EDID-Emulator
Lindy 32120 EDID-Emulator
Lindy 32120 EDID-Emulator
Lindy 32120 EDID-Emulator
Lindy 32120 EDID-Emulator
Lindy 32120 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75840287
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32120
EAN/GTIN:
     4002888321204
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl der Videoeingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2560 x 1600,3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
313 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
234 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
32104
ab € 17,74*
Zubehör
Lindy
32121
ab € 12,61*
Zubehör
Lindy
32122
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.