Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JL670A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75841588
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL670A
EAN/GTIN:
     190017339627
Suchbegriffe:
Business-Switch
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Netzteil Redundant
Netzteil für ausgewählte Aruba Switches, 54 VDC, 1.600 W, 110-240 VAC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
997.9 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 6300
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
54 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.596,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,25*
€ 2.061,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,30*
€ 2.054,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,82*
€ 1.993,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,89*
€ 1.951,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,87*
€ 1.900,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.