Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 15.6in Laptop, 16:9, PF156W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 15.6in Laptop, 16:9, PF156W9B
3M Blickschutzfilter für 15.6in Laptop, 16:9, PF156W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100210589
EAN/GTIN:
     5704174083542
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
46 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
937 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128788504
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
42 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
150 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW; Dell Inspiron 3583; HP Pavilion Notebook x360 15-w101ni; ACER Aspire 5 Pro Series A515-52; ACER Predator Helios 300 PH315-54; ACER Aspire 5 Slim; Dell Precision 7560; Lepow Z1 Portable Monitor; ACER Aspire 5 A515-55; ACER Nitro 5 AN515-56; ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN202; ASUS VivoBook S15 M533IA-WB724T; ASUS Vivobook 15; AOC I1601FWUX; ASUS MB169B Portable Monitor; ASUS MB168B Portable Monitor; Dell Latitude 5521; HP 15-dy2045nr; ACER Aspire A515 series; Dell Inspiron 15 (3565)
Technische Details
Palettenhöhe netto
1186.18 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.