Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100207878 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100207878 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter
3M 7100207878 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920591
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100207878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M™ Blickschutzfilter Standard für Laptops mit Touchscreen-Kompatibilität sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter – entwickelt für die dünnsten derzeit erhältlichen Geräte. Der passgenaue Blickschutzfilter fühlt sich mit seiner satinartigen matten Oberfläche glatt an und bietet eine außergewöhnliche Bildklarheit. Damit eignet er sich hervorragend für Bildschirme mit höherer Pixeldichte. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128006998
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
147.4 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Kompatibilität
HP Spectre x360 13.3-inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.