Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gold Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, GF133W9E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Gold Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, GF133W9E
3M Gold Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, GF133W9E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920620
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100206942
EAN/GTIN:
     5704174548959
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Gold bieten eine fast 20 % höhere Klarheit als 3M™ Blickschutzfilter Standard. Bei Blicken von der Seite sehen visuelle Hacker dank erstklassigem Blickschutz nur einen leuchtend goldenen Bildschirm, aber Sie erhalten eine gold glänzende Oberfläche für unglaubliche Klarheit. Je nach Stilpräferenz kann zwischen leuchtendem Gold und glänzendem Schwarz gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1222.502 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
40 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1086 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128008640
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Höhe
174 mm
Breite (imperial)
10 "
Höhe (imperial)
15.25 "
Gewicht
21 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Bildschirmdiagonale (cm)
33.7 cm
Filterfarbe
Gold
Produktfarbe
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
182 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.