Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram BA-L-PL 865 D LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram BA-L-PL 865 D LED
Osram BA-L-PL 865 D LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76302473
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899442672
EAN/GTIN:
     4052899442672
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
13 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.