Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT 250/220…240/24 DIM P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OT 250/220…240/24 DIM P
Osram OT 250/220…240/24 DIM P
Osram OT 250/220…240/24 DIM P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303338
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899545915
EAN/GTIN:
     4052899545915
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
20 W
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Eingangsstrom
75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
15002 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.