Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram FX-SC08-G2-CT4PJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303444
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899464858
EAN/GTIN:
     4052899464858
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.8 g
Länge (mm)
9 mm
Breite
9.2 mm
Höhe
5.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.