Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTP5 3X14,4X14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTP5 3X14,4X14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304765
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321484604
EAN/GTIN:
     4008321484604
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
40 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
4475 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,20*
€ 811,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,43*
€ 794,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,94*
€ 774,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.