Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram VFP600-G3-830-05 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram VFP600-G3-830-05 LED
Osram VFP600-G3-830-05 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304844
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899526310
EAN/GTIN:
     4052899526310
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
25 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
509 g
Design
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.