Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 3KP7H 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 3KP7H 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 3KP7H 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-6119739
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BEGI
EAN/GTIN:
     5397184375822
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge C6420 - PowerEdge R440 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa - PowerVault NX3240 - PowerEdge R340 - PowerEdge R6515 - PowerEdge R7515 - BSN Services Node</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,65*
€ 367,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 513,23*
€ 570,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.