Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DermaPlast Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DermaPlast Active
DermaPlast Active
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306139
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     7145428
EAN/GTIN:
     4052199274447
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Die praktische Kalt-Warm-Kompresse für Sportler und alle die „cool“ bleiben wollen oder es „heiss“ mögen

Kalt-Warm-Kompresse
Die praktische, wiederverwendbare Kalt-Warm-Kompresse ist 29 × 12 cm gross. Mit Hilfe der integrierten Fixationshilfe kann die Kompresse der betroffenen Körperstelle angepasst werden. Im Kühlfach gelagert, dient die Kompresse u.a. als Kühlung bei Blutergüssen, Fieber, Prellungen oder Verstauchungen. Die erwärmte Kompresse hilft bei Hexenschuss, Menstruationsbeschwerden, Verkühlungen oder Rückenschmerzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Körper-Wärme-/Kühlpatch
Therapieeffekt
Kühlung, Wärmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.