Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SN640 2.5" 7,68 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SN640 2.5" 7,68 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN640 2.5" 7,68 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306348
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1930
EAN/GTIN:
     8592978251192
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 78 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
12 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
467000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
65000 IOPS
Lese-Latenzzeit
225 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 961,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,14*
€ 1.256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,52*
€ 1.256,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,09*
€ 1.237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,90*
€ 1.205,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,73*
€ 1.144,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.