Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 317580 Toilettenpapier 180 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wepa 317580 Toilettenpapier 180 m
Wepa 317580 Toilettenpapier 180 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331977
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     317580
EAN/GTIN:
     4000735812318
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Jumbo-Toilettenpapier passend zum WEPA Professional Jumbo-Toilettenpapier-Spender -Centerfeed- (Art.: 331490) 100% Recycling, mit hoher Weiße und bester Softness für einen hohen Komfort bei bester Umweltverträglichkeit. Ausgezeichnet mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
180 m
Rollenbreite
108 mm
Rollendurchmesser
184 mm
Kerndurchmesser
60 mm
Gewicht
602 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
720 Blätter
Perforierte Abrisslinie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,36834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.