Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 316990 Toilettenpapier 100 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wepa 316990 Toilettenpapier 100 m
Wepa 316990 Toilettenpapier 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331978
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     316990
EAN/GTIN:
     4000735081219
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Qualitätsprodukt in Recycling-Qualität. Umweltfreundlich, hohe Weiße, gute Saugfähigkeit und beste Weichheit.

Ausgezeichnet mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
100 m
Rollenbreite
95 mm
Rollendurchmesser
125 mm
Kerndurchmesser
16 mm
Bogenlänge
111 mm
Merkmale
Bögen pro Rolle
900 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 36 Rollen (ab € 1,26334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,38*
€ 71,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,53*
€ 70,84
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,42*
€ 67,14
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,41*
€ 65,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 54,36*
€ 64,69
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,48*
€ 54,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.