Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 176020 Papiertuch 12 m 51 Blätter Zellulose Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wepa 176020 Papiertuch 12 m 51 Blätter Zellulose Weiß
Wepa 176020 Papiertuch 12 m 51 Blätter Zellulose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331981
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     176020
EAN/GTIN:
     4000735228805
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Küchenrollen aus Zellstoff in Premium-Qualität. Energisch gegen Schmutz, kräftig in puncto Saugkraft und Festigkeit.
FSC® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
12 m
Durchmesser
105 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Gewicht
648 g
Merkmale
Blätteranzahl
51 Blätter
Material
Zellulose
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
3
Lieferumfang
Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 0,925* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedex
46465
ab € 23,87*
Zubehör
Niedex
46455
ab € 25,44*
Zubehör
Niedex
95325
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.