Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 177030 Papiertuch 51 Blätter 12 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wepa 177030 Papiertuch 51 Blätter 12 m Weiß
Wepa 177030 Papiertuch 51 Blätter 12 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331983
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     177030
EAN/GTIN:
     4000735231508
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
100% Recycling - 100% umweltbewusst. Hohe Festigkeit, hohe Saugkraft bei hoher ökologischer Verantwortung. Ausgezeichnet mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
12 m
Durchmesser
105 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Gewicht
659 g
Merkmale
Blätteranzahl
51 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
3
Lieferumfang
Anzahl
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.