Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 277150 Papiertuch 128 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wepa 277150 Papiertuch 128 Blätter Weiß
Wepa 277150 Papiertuch 128 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-457-3053
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     277150
EAN/GTIN:
     4000735563814
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
WEPA comfort Handtuchpapier - 100% Recycling - 100% gut. Effizient in der Anwendung, gut für die Umwelt.
Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Anzahl
24
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
9150 g
Merkmale
Blätteranzahl
128 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 59,11*
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 46,13*
€ 60,85*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 48,78*
€ 62,60*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 63,50*
€ 82,01*
19 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 68,09*
€ 87,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,11*
€ 70,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,65*
€ 62,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,77*
€ 61,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
1 Packung enthält 3.072 Stück (ab € 0,01412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA
4000735700714
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.