Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 061600 Toilettenpapier 27,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wepa 061600 Toilettenpapier 27,5 m
Wepa 061600 Toilettenpapier 27,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331992
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     061600
EAN/GTIN:
     4000735077519
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
WEPA liquify - die Produktserie auflösender sowie schnellauflösender Hygienepapiere.
Entwickelt für Flugzeuge, Züge, Kreuzfahrtschiffe, Camping und alle Bereiche mit sensibler bzw. schlechter Infrastruktur.
Dank der besonderen Rezeptur lösen sich WEPA liquify Toilettenpapiere besonders schnell auf und vermindern somit das Risiko verstopfter Rohrleitungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
27.5 m
Rollenbreite
95 mm
Rollendurchmesser
108 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Bogenlänge
110 mm
Gewicht
641 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
250 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Perforierte Abrisslinie
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.