Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 305310 Papiertuch 1000 Blätter 350 m Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wepa 305310 Papiertuch 1000 Blätter 350 m Blau
Wepa 305310 Papiertuch 1000 Blätter 350 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331995
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     305310
EAN/GTIN:
     4000735827718
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Die WEPA comfort-Qualität. Überzeugende Reinigungsergebenisse in Puncto Saugkraft, Festigkeit und Weiße. Ausgezeichnet mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
350 m
Durchmesser
270 mm
Kerndurchmesser
70 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,28*
€ 40,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.