Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Krups XL1008 Milchaufschäumer XL1008
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332144
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XL100810
EAN/GTIN:
     3016661155475
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer krups
Der Milchaufschäumer, der auf einfachen Knopfdruck köstliche Ergebnisse liefert
Erzielen Sie perfekte Ergebnisse mit dem Krups Milchaufschäumer für Cappuccino und Caffè Latte in Barista-Qualität oder leckeren heißen Kakao, den Sie direkt zu Hause genießen können.

Mit diesem bedienerfreundlichen elektrischen Milchaufschäumer erleben Sie eine völlig neue Art des Kaffeegenusses zu Hause. Das Gerät überzeugt mit zwei Funktionen – Aufschäumen und Erhitzen – sowie einer Antihaftbeschichtung für eine einfache Reinigung und einem verbesserten ergonomischen Design, das ein bequemes Ausgießen und Servieren ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
85000 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1283 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Schüsselmaterial
Edelstahl
Aufschäumkapazität
150 ml
Aufschäumdauer
100 s
Drahtlos
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
500 W
Rotationsunterseite 360°
Ja
Milchtank-Kapazität
0.3 l
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.